Beli grease gun tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  2. TEKIRO Gun Air Lubricator (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Gun Air Lubricator (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUN AIR LUBRICATOR berfungsi untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmFungsi : untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (inch): 6
    • Dimension 1 (mm): 284
    • Dimension 2 (mm): 24
    • Dimension 3 (mm): 48
    • Dimension 4 (mm): 170
    • Dimension 5 (mm): 9
    • Dimension 6 (mm): 14
  3. IKURA Hot Wire Foam Cutter
    Mulai

    Rp259.900

    IKURA Hot Wire Foam Cutter
    Deskripsi:
    HOT WIRE FOAM CUTTER-untuk memotong, membentuk dan mendisign gabus / styrofoam, alat ini cocok sekali dan banyak digunakan untuk membuat model huruf, gambar dsbTerdiri dari 3 macam kepala potong :- kawat panas- kepala ukir- pisau panasMudah untuk ganti kepala potong, hanya dengan copot dan pasang.Semua kepala potong didesain untuk memotong styrofoam.Alat ini dilengkapi dengan perangkat keselamatan listrik, adaptor 5 volt.Sangat cocok untuk membuat prototipe, hiasan dekorasi, crafting ( membuat model ) dan kegiatan kreasi lainnya.
  4. FISCH Heat Gun (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp159.900

    FISCH Heat Gun (Alat Pemanas)
    Deskripsi:
    • 2 speeds • High performance heat power • Designed with a build in stand • Ergonomic design handle • Useful for removing paint and varnish, also a variety of redecorating applications
  5. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  6. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  8. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  9. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  10. DEWALT Cordless Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Cordless Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    When you need on-the-spot lubrication for machines and mechanical equipment, a cordless grease gun can help you deliver lubricants efficiently without the mess.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112901
    • Application: Power Through Clogged Grease Fittings
    • Battery Capacity (AH): 4
    • Battery Type: Li-Ion
    • Bulk Capacity (oz): 16
    • Cartridge Capacity (oz): 14-1/2
    • Features: LED Light; Pump Filter Screen; Shoulder Strap; Variable Speed Trigger
    • Grease Gun Handle Style: Pistol Grip
    • Grease Gun Loading Method: Bulk; Cartridge; Suction
    • Grease Type: Up to NLGI #2
    • Hose Length (inch): 42
    • Includes: Shoulder Strap
    • Maximum Operating Pressure (psi): 10000
    • Nozzle Extension Type: Flex Hose
    • Pipe Length (inch): 1-1/2
    • Strokes per oz (stroke/oz): 37
    • Tool Length (inch): 17
    • Tool Weight (lbs): 8
    • Tube Color: Silver
    • Tube Material: Carbon Steel
    • Voltage (V): 20
    • Volume per Minute (oz): 5
  11. INGCO Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    INGCO Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (cc): 400
    • Loading way: 14oZ Cartridge/400cc Bulk
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 1000
    • Material: 1.2mm Steel tube + Aluminium-Cast
  12. YAMADA Electric Battery Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp16.999.900

    YAMADA Electric Battery Operated Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Connector Thread: Nozzle = Rc1/8
    • Grease Tank Diameter (Φmm): 60.5
    • Maximum Pressure (MPa): 40
    • Overall Length (mm): 379
  13. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  14. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  15. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  16. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  17. WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp489.900

    WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • Product Type: Grease Gun
    • UNSPSC: 27112901
  18. Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Mulai

    Rp34.900

    Ayoto LED Headlight Mini Flashlight (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekat
    atribut:
    • Color: Random Color
  19. MILWAUKEE Cordless Grease Gun (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.099.900

    MILWAUKEE Cordless Grease Gun (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    M12 Grease Gun delivers a high operating pressure to help you handle heavy-duty applications and eliminate downtime. It’s capable of delivering more than 562 bar of max operating pressure for heavy machinery, cold weather applications and clogged grease fittings. The M12 REDLITHIUM-ION Battery lets you dispense up to seven grease cartridges per charge and is compatible with a variety of MILWAUKEE tools for greater workplace versatility. A lightweight, ergonomic handle offers greater comfort during prolonged use, and an onboard hose storage and shoulder strap loop offer convenience with less mess. The gun comes with a 914mm x 14.4mm flex hose with spring guard and grease coupler.
    atribut:
    • Battery Platform: M12 Redlithium-ion
    • Voltage (V): 12
Daftar Harga grease gun tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
TEKIRO Gun Air Lubricator (Pistol Gemuk)Rp1.099.900
IKURA Hot Wire Foam CutterRp259.900
FISCH Heat Gun (Alat Pemanas)Rp159.900
TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp239.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
DEWALT Cordless Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)